{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 9,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197851239 | |
Gyártó száma | 114030 9,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 9,9
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
7,19 €
1,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
5,87 €
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 130 | 130 | 130 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | W | N |
Forgácshorony hossza Lc | 87 | 87 | 43 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,2 | 72,2 | 28,2 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |