{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 0,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 4,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 5 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114030 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197850058 | |
Gyártó száma | 114030 0,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 0,4
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
2,53 €
0,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
861 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
4,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 20 | 20 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 0,4 | 0,4 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 | 118 |
Forgácshorony hossza Lc | 5 | 5 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |