Van alternatíva erre a termékre

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 4,9

Cikkszám: 114030 4,9
Kedvezmény
1,91 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
731 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 4,9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 44,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 52 mm
Teljes hossz L 86 mm
Szár ⌀ Ds 4,9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114030 4,9
EAN / GTIN 4045197850706
Gyártó száma 114030 4,9

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 114050 sz. és a 114160 sz. utódterméke.
13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 4,9

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 4,9

érdeklődés szerint
Raktáron
731 darabszám azonnal szállítható
1,91 €
0,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 064 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN TiAlN
Névleges ⌀ DC 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Szerszámanyag HSS HSS HSS E HSS E HSS E HSS E PM
Csúcsszög 130 fok 130 fok 130 fok 130 fok 130 fok 130 fok
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm 44,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz