{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 33 mm | |
Teljes hossz L | 61 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197015389 | |
Gyártó száma | 114200 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 743 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható
1,12 €
0,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | sárga | Nincs |
Teljes hossz L | 61 mm | 61 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | 3 mm |