{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 10,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744588 | |
Gyártó száma | 114031 10,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 10,2
érdeklődés szerint
Raktáron
2 636 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
779 darabszám azonnal szállítható
3,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
903 darabszám azonnal szállítható
4,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 710 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 678 darabszám azonnal szállítható
10,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 133 mm | 133 mm | ||||
Névleges ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | ||||
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | ||||
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | 87 mm | ||||
Szár ⌀ Ds | 10,2 mm | 10,2 mm | ||||
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,7 mm | 71,7 mm |