Spirálfúró lépcsős csúccsal, HSS N 10,2 mm

Cikkszám: 114004 10,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,22 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    10,19 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 10,2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár 3 befogófelületű szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 71,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 87 mm
Teljes hossz L 133 mm
Szár ⌀ Ds 10,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114004 10,2
EAN / GTIN 4062406877545
Gyártó száma 114004 10,2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Az élletörések nitridáltak. Különösen stabil és robusztus a megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.
  • Ideális pontos furatok készítéséhez lemezekben, csövekben és profilokban.
  • Biztonságos megfúrás központosítás nélkül – íves felületeken is – az innovatív csúcsköszörülésnek köszönhetően.
  • Ferde fúrás a fúrócsúcs első lépcsőjének az anyagba hatolása után gond nélkül lehetséges.
  • Fúrás lényegesen kisebb erőkifejtéssel a hagyományos DIN338-HSS fúrókhoz képest – akár 13 mm átmérőig közvetlenül akkus fúró-csavarozóban.
  • Stabil és biztonságos alakzárás a 3 pofás befogóban.
  • Univerzálisan használható széles anyagspektrumban, beleértve a műanyagot, fát és akrilt kiszakadás vagy töredezés nélkül.
  • A fúró nem remeg vagy nem akad meg – vékonyfalú anyagoknál sem.
  • Sorjamentes furatkimenet.
  • Ideális csapszegek és szegecsek kifúrásához.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Spirálfúró lépcsős csúccsal, HSS N 10,2 mm

Spirálfúró lépcsős csúccsal, HSS N 10,2 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
10,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
701 darabszám azonnal szállítható
3,21 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
939 darabszám azonnal szállítható
4,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 985 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 283 darabszám azonnal szállítható
10,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 191 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
Névleges ⌀ DC 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm
Szerszámanyag HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Csúcsszög 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok
Forgácshorony hossza Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
Szár ⌀ Ds 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz