Spirálfúró lépcsős csúccsal, HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 7,5mm

Cikkszám: 114004 7,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár 3 befogófelületű szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 57,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 69 mm
Teljes hossz L 109 mm
Szár ⌀ Ds 7,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,125 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114004 7,5
EAN / GTIN 4062406877484
Gyártó száma 114004 7,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Az élletörések nitridáltak. Különösen stabil és robusztus a megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.
  • Ideális pontos furatok készítéséhez lemezekben, csövekben és profilokban.
  • Biztonságos megfúrás központosítás nélkül – íves felületeken is – az innovatív csúcsköszörülésnek köszönhetően.
  • Ferde fúrás a fúrócsúcs első lépcsőjének az anyagba hatolása után gond nélkül lehetséges.
  • Fúrás lényegesen kisebb erőkifejtéssel a hagyományos DIN338-HSS fúrókhoz képest – akár 13 mm átmérőig közvetlenül akkus fúró-csavarozóban.
  • Stabil és biztonságos alakzárás a 3 pofás befogóban.
  • Univerzálisan használható széles anyagspektrumban, beleértve a műanyagot, fát és akrilt kiszakadás vagy töredezés nélkül.
  • A fúró nem remeg vagy nem akad meg – vékonyfalú anyagoknál sem.
  • Sorjamentes furatkimenet.
  • Ideális csapszegek és szegecsek kifúrásához.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Spirálfúró lépcsős csúccsal, HSS N, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,5mm

Spirálfúró lépcsős csúccsal, HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 7,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 824 darabszám azonnal szállítható
1,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 809 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
2,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 131 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
8,04 €
4,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,70 €
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 716 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 286 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül TiN bevonat nélkül
Teljes hossz L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Névleges ⌀ DC 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm
Csúcsszög 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Szár ⌀ Ds 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz