{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 7,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 7,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744342 | |
Gyártó száma | 114031 7,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N 7,9
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható
4,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
1,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
2,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
658 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
29,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
24,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | |||
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | TiAlN |
Névleges ⌀ DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | |||
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |