HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 2,5

Cikkszám: 114031 2,5
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 2,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 26,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 30 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 114031 2,5
Másolás
EAN / GTIN 4062406743765
Másolás
Gyártó száma 114031 2,5
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
80
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
60
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
50
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
35
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
32
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
22
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
18
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
30
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
40
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

A 114030 sz. utódterméke.
13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CleverDrill" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz