{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 34 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 139 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 190 mm | |
Teljes hossz L | 339 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 34 | |
EAN / GTIN | 4045197030870 | |
Gyártó száma | 116340 34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 34mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
201,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
113,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
310,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 120 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |