{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 26,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 125,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 165 mm | |
Teljes hossz L | 286 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030689 | |
Gyártó száma | 116340 26,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 26,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
103,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
247,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 135 fok |
Típus | N | N | INOX |
Forgácshorony hossza Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |