{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 106,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 135 mm | |
Teljes hossz L | 233 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 19 | |
EAN / GTIN | 4045197030429 | |
Gyártó száma | 116340 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
51,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
76,80 €
45,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható
33,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
93,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
39,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs |
Névleges ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 135 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 171 mm | 135 mm |