{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16,25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 100,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 125 mm | |
Teljes hossz L | 223 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030313 | |
Gyártó száma | 116340 16,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 16,25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
60,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
26,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
114,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | INOX |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |