{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13,75 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030214 | |
Gyártó száma | 116340 13,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 13,75mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
40,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
20,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
84,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 3 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm |