{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13,75 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 9,8 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033666 | |
Gyártó száma | 116620 13,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Felfúró HSS N 13,75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
82,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
20,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
39,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Csúcsszög | 120 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N |
Morse-kúp MK méret | 1 | 1 | 1 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |