{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 122,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 160 mm | |
Teljes hossz L | 281 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 17,3 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197033895 | |
Gyártó száma | 116620 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felfúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 25mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
153,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
51,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
93,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
182,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
133,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Csúcsszög | 120 fok | 118 fok | 118 fok | 135 fok | 130 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 98 mm | 206 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |