{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 33 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 135,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 185 mm | |
Teljes hossz L | 334 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 23 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 33 | |
EAN / GTIN | 4062406097394 | |
Gyártó száma | 116620 33 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Felfúró HSS N 33 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
269,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
106,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
172,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
330,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
283,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Szabvány | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 198,5 |