{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 33 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 135,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 185 mm | |
Teljes hossz L | 334 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 33 | |
EAN / GTIN | 4045197029881 | |
Gyártó száma | 116320 33 |