{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 30 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 130 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 175 mm | |
Teljes hossz L | 296 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 30 | |
EAN / GTIN | 4045197029843 | |
Gyártó száma | 116320 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
78,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
129,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
239,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 135 fok | 130 fok | 118 fok | 120 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | INOX | H | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 230 mm | 175 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 185 mm | 130 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |