{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 51 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 148,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 225 mm | |
Teljes hossz L | 412 mm | |
Morse-kúp MK méret | 5 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 51 | |
EAN / GTIN | 4045197955708 | |
Gyártó száma | 116320 51 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N 51 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
345,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
571,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 412 | 412 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Spirálszög | 20-30 | 20-30 |
Típus | N | N |
Morse-kúp MK méret | 5 | 5 |