{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 36 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 141 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 195 mm | |
Teljes hossz L | 344 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 36 | |
EAN / GTIN | 4045197029911 | |
Gyártó száma | 116320 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 36mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
119,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
221,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 120 fok |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 195 mm | 195 mm | 195 mm |