{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 25,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 126,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 165 mm | |
Teljes hossz L | 286 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029751 | |
Gyártó száma | 116320 25,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N 25,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
52,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
96,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
242,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 286 | 286 | 286 |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Csúcsszög | 118 | 118 | 135 |
Morse-kúp MK méret | 3 | 3 | 3 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |