{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 120 mm | |
Teljes hossz L | 218 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197029508 | |
Gyártó száma | 116320 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS N 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
643 darabszám azonnal szállítható
24,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható
39,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
57,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morse-kúp MK méret | 2 | 2 | 2 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |