{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 341 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 16-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 129 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 153 mm | |
Teljes hossz L | 251 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116700 16 | |
EAN / GTIN | 4045197034304 | |
Gyártó száma | 116700 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
57,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
19,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 251 mm | 115 mm |
Szabvány | DIN 341 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 153 mm | 58 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | 0,2 mm/ford. |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |