{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 22 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 341 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 16-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 158 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 191 mm | |
Teljes hossz L | 289 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Gyártó száma | 116700 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható
39,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
140,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
162,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
139,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 289 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 211 mm | 248 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 135 fok | 130 fok | 120 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morse-kúp MK méret | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 158 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 57 mm | 117 mm |