{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 24 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 341 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 16-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 170 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 206 mm | |
Teljes hossz L | 327 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Gyártó száma | 116700 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
132,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
47,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
84,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
182,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
144,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 206 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |