{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 40 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 341 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 16-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 217 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 277 mm | |
Teljes hossz L | 426 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197034618 | |
Gyártó száma | 116700 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
457,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
156,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Szabvány | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morse-kúp MK méret | 4 | 4 | 4 | 4 |
Forgácshorony hossza Lc | 277 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |