{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 40 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 140 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 200 mm | |
Teljes hossz L | 349 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 40 | |
EAN / GTIN | 4045197029942 | |
Gyártó száma | 116320 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
156,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
457,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Névleges ⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 200 | 200 | 277 | 200 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |