{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 65 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 147,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 245 mm | |
Teljes hossz L | 432 mm | |
Morse-kúp MK méret | 5 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 65 | |
EAN / GTIN | 4045197955753 | |
Gyártó száma | 116320 65 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N 65 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
670,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 059,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 432 | 432 |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 20-30 | 20-30 |
Csúcsszög | 118 | 118 |