Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 16,75mm

Cikkszám: 116320 16,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 345
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 16,75 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 345
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 20-30 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 99,9 mm
Forgácshorony hossza Lc 125 mm
Teljes hossz L 223 mm
Morse-kúp MK méret 2
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116320 16,75
EAN / GTIN 4045197029539
Gyártó száma 116320 16,75

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és javított forgácselvezetés.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 16,75mm

Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 16,75mm

érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
27,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
49,37 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
103,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 3
Teljes hossz L 223 mm 223 mm 223 mm
Szabvány DIN 345 DIN 345 DIN 343
Csúcsszög 118 fok 118 fok 120 fok
Forgácshorony hossza Lc 125 mm 125 mm 125 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 99,9 mm 99,9 mm 99,9 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz