{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 50 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 145 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 220 mm | |
Teljes hossz L | 369 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116320 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955685 | |
Gyártó száma | 116320 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
298,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
480,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
755,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
550,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 120 fok |
Morse-kúp MK méret | 4 | 4 | 4 | 4 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | 0,32 mm/ford. | 0,32 mm/ford. | 0,41 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 145 mm | 145 mm | 246 mm | 145 mm |