{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 341 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 16-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 114,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 134 mm | |
Teljes hossz L | 215 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116700 13 | |
EAN / GTIN | 4045197034243 | |
Gyártó száma | 116700 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
39,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
23,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
17,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Szár | Morse kúp | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |