{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 341 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 16-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 147 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 177 mm | |
Teljes hossz L | 275 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197034380 | |
Gyártó száma | 116700 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
82,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
33,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 275 mm | 131 mm |
Névleges ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 177 mm | 66 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |