{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 27 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 341 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 16-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 181,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 222 mm | |
Teljes hossz L | 343 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116700 27 | |
EAN / GTIN | 4045197034489 | |
Gyártó száma | 116700 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 27mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
173,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
461,89 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
774,79 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
1.713,48 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1.374,51 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Színes gyűrű | Nincs | uden | uden | uden | uden |
belső hűtés | nem | nej | nej | nej | nej |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morse-kúp MK méret | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Forgácshorony hossza Lc | 222 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |