{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 22 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 8-15 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 90 mm | |
Teljes hossz L | 211 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116380 22 | |
EAN / GTIN | 4045197032652 | |
Gyártó száma | 116380 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E Hardox-hoz H 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
162,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
561 darabszám azonnal szállítható
39,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
140,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
139,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Típus | H | N | N | INOX | N | N |
Morse-kúp MK méret | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57 | 117 | 117 | 117 | 158 | 117 |