{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 26 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 8-15 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 64 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 103 mm | |
Teljes hossz L | 224 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116380 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032690 | |
Gyártó száma | 116380 26 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E Hardox-hoz H 26 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
201,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
418 darabszám azonnal szállítható
52,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
106,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
212,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
152,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
173,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 224 | 286 | 286 | 286 | 335 | 286 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | H | N | N | INOX | N | N |