{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 26 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 126 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 165 mm | |
Teljes hossz L | 286 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032232 | |
Gyártó száma | 116360 26 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 26mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
212,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható
52,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
106,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
201,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
152,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
173,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 335 mm | 286 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | INOX | N | N | H | N | N |