{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 24,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 123,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 160 mm | |
Teljes hossz L | 281 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032201 | |
Gyártó száma | 116360 24,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 24,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
192,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
49,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
88,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
153,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 135 fok | 118 fok | 118 fok | 120 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |