{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 21,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 117,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 150 mm | |
Teljes hossz L | 248 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 21,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032133 | |
Gyártó száma | 116360 21,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 21,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
158,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
38,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
71,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Típus | INOX | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,2 mm/ford. | 0,22 mm/ford. |