{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197031808 | |
Gyártó száma | 116360 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
56,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
|
|
Színes gyűrű | Nincs | rózsaszín |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83 mm | 33 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |