{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031815 | |
Gyártó száma | 116360 12,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 12,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
71,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
64,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
53,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 182 mm | 151 mm | 151 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Morse kúp | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |