Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 29,5mm

Cikkszám: 116360 29,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 345
  • Típus: INOX
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 29,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 345
Típus INOX
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 130,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 175 mm
Teljes hossz L 296 mm
Morse-kúp MK méret 3
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,25 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116360 29,5
EAN / GTIN 4045197032300
Gyártó száma 116360 29,5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Megnövelt lélekvastagsággal. Speciális felületkezelés, emiatt csökkent élrátét képződési hajlam és jobb forgácselvezetés.
Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz