{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031822 | |
Gyártó száma | 116360 12,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA 12,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
58,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
36,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
30,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
61,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
51,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 182 | 102 | 151 | 151 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 101 | 51 | 101 | 101 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,3 | 32,3 | 82,3 | 82,3 |