{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 182 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 13 | |
EAN / GTIN | 4045197031839 | |
Gyártó száma | 116360 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
61,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
43,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
36,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
30,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
297 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
71,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Teljes hossz L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Névleges ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Szabvány | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |