{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 13 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 13 | |
EAN / GTIN | 4045197021625 | |
Gyártó száma | 114550 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
71,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
43,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
36,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
30,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
61,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 | 135 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |