{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021212 | |
Gyártó száma | 114550 7,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 7,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
3,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 109 | 74 | 109 | 74 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 69 | 34 | 69 | 24 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,2 | 23,2 | 58,2 | 13,2 |