{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021052 | |
Gyártó száma | 114550 5,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
644 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | sárga | piros | Nincs | Nincs | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |