{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,5 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021243 | |
Gyártó száma | 114550 7,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 454 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
467 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
429 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Szár ⌀ Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |