{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,9 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021182 | |
Gyártó száma | 114550 6,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 6,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
26,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
22,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 109 | 74 | 109 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 69 | 34 | 69 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,7 | 23,7 | 58,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |