{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197021106 | |
Gyártó száma | 114550 6,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Szár ⌀ Ds | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |